ドラゴンフライ

ドラゴンフライ - ダイヤ工業ドラゴンフライ - ダイヤ工業ドラゴンフライ - ダイヤ工業

内反制限に特化した足首サポーターです。
足先制限をせず、歩行や運動の妨げになりにくい構造です。

用途足首の安定性を高めたい方ブラック材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、ポリエチレン適合部位足首足首周り(cm)19~24内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
左右区別
甲周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26728388000-2173M818-812733右用23~28
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
26728397000-2174S818-812531右用18~25
2,800
取扱い終了
26728406000-2183M818-812833左用23~28
2,800
取扱い終了
26728415000-2184S818-812631左用18~25
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする