曜日別特売

職人DARWING小町 Tタイプ

職人DARWING小町 Tタイプ - ダイヤ工業職人DARWING小町 Tタイプ - ダイヤ工業職人DARWING小町 Tタイプ - ダイヤ工業職人DARWING小町 Tタイプ - ダイヤ工業

建設現場で働く女性のための機能性コンプレッションウェアです。
コルセット機能で腰をサポートします。
特殊構造でハムストリングスとふくらはぎをサポートします。
吸水速乾素材で汗をかいてもサラサラした肌触りです。
UVカット機能付です。
Tタイプは腰に負担のある方向け・Xタイプは肩に負担のある方向け。

用途作業の負担軽減に、腰がつらい方に、長時間の立ち仕事に仕様上下セット材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿質量(g)380タイプT胸囲(cm)73~90ウエスト(cm)60~80ヒップ(cm)83~95ふくらはぎ周り(cm)30~38太もも周り(cm)40~55膝上廻り(cm)10上腕周り(cm)21~28内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26728853000-0822796-0573L162~17070~80
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26728862000-0823796-0581M154~16265~75
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26728878000-0824796-0590S148~15460~70
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする