ダイヤ工業
職人DARWING小町 肩パッド
職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。
用途
ひざの保護に、肩の保護に
トラスコ品番
796-0646
質量(g)
40
適合部位
肩用(左右1組)
左右区別
兼用
膝上廻り(cm)
10
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26728914
000-0842
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください