ダイヤ工業
職人DARWING小町 膝パッド
職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。
用途
ひざの保護に、肩の保護に
トラスコ品番
796-0638
質量(g)
30
適合部位
ひざ用(左右1組)
左右区別
左右一組
膝上廻り(cm)
10
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26728923
000-0841
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください