DIC(旧:大日本インキ化学工業)
NPポット#100黒
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
色
黒
直径(Φmm)
664
高さ(mm)
430
質量(g)
3150
容量(L)
100
トラスコ品番
793-1069
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744628
NPP-100-BK
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください