コイルネイラ CN-545R

コイルネイラ CN-545R - マックス

ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。

用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738933CN-545R
78,200
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする