スーパーネイラ HN-75N2D

スーパーネイラ HN-75N2D - マックス

高効率エンジンで打ち込みエネルギーが従来機比約20%アップし、ネダレス工法もテキパキこなせます。

用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業にトラスコ品番799-6691セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)128全長(mm)298質量(kg)2.5高さ(mm)304使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300本使用ホースマックススーパーエアホース内径5mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】5.5~7.9×2.5~3.8×38~75装填数【ピン】150・200・250・300本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738942HN-75N2D
126,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする