MAX(マックス)[事務用品・工具]
レーザ用受光器 LA-D5NV
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番
799-6713
適合機種
高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容
電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)
30
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54
縦(mm)
155
横(mm)
73
受光精度
レーザーラインの中心から±1.5mm以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738477
LA-D5NV
¥
51,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください