曜日別特売

常圧釘打機 CN-565S2

常圧釘打機 CN-565S2 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用

用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート安全装置メカニカル方式・トリガロック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303質量(kg)2.3使用釘(装てん数)200、300、400使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップトラスコ品番799-4788内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738958CN-565S2
102,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする