日本電産テクノモータ
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200V
電流(A)
5.7
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.9kg
適合
適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番
787-0272
種類
高速度用砥石
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
4800
砥石径(Φmm)
180
電源容量算定基準(kVA)
2.5
電源周波数(Hz)
400Hz
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740272
HDGS-180AB
¥
99,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください