曜日別特売

自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール”

自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” - 中発販売自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” - 中発販売自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” - 中発販売

ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
キャスター付なので移動がラクです。
ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。

材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付質量(kg)26イエロー高さ(mm)976奥行(mm)500間口(mm)500ロープ長さ(m)(左右合計)18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26727338SRR-W1209A危険立入禁止
170,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26727347SRR-W1209B進入禁止
170,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする