曜日別特売

カレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SR

カレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SR - リズム(旧:リズム時計工業)
(2件のレビュー)

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。

表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)430トラスコ品番787-9580材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)2.1シルバー種類掛け時計機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)430×66使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)電池寿命約4年電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267145124FN404SR19
30,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26714512
2023-06-29
用途: 工作機械のある工場内にて
有限会社鈴和プレシジョン製造業

1日36回までの設定時刻をウエストミンスターチャイム(キーンコーンカーンコーン)でお知らせしてくれる。
しかし、工場内では機械の主軸音や切削音で以前弊社で使用していた掛け時計よりも音がだいぶ小さい。(いや、かなり小さい)
時計の近くで作業している者ですらチャイムの音に気付かないことがしょっちゅうある。
この商品はもの静かなオフィスで使うのに適している。

対象商品 : 26714512
2017-05-19
用途: 倉庫用に購入

大きいサイズで見やすく、またチャイム設定が出来るので、倉庫で使用するのに、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする