プログラムチャイム付き電波時計

プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計 - セイコー(SEIKO)
(8件のレビュー)
表示方式デジタル電池寿命約1年湿度測定範囲(%)25RH~85RH測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用電池
機能
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26714652SQ435W単3(アルカリ)×3本電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&メロディ(ハイファイ音源)
32チャンネルプログラム
正時/プログラム/オフ切替式
光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)
音量調節
報時モニター機能
12時間制/24時間制切替式
六曜表示
置用スタンドつき(掛置兼用)
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
186×264×39(置いた状態/180×264×81)プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
26714668SQ434S単3(アルカリ)×6本電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&メロディ(ハイファイ音源)
32チャンネルプログラム
正時/プログラム/オフ切替式
光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)
音量調節
報時モニター機能
2099年までのフルオートカレンダー機能
12時間制/24時間制切替式
掛置兼用
六曜表示
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
294×386×31(置いた状態/283×386×112)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、ガラス(前面)
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26714652
2024-01-03
用途: リビングで普段の生活に。
その他業種

時間がない子育て中の主婦です。自分も家族も時短を意識するのに大変役立ちます。感謝!

対象商品 : 26714652
2021-09-20
用途: 事務所の時計に

音も選べますし、見やすいですし良いと思います。欲を言うならもう一回り大きいといいなと思います。

対象商品 : 26714668
2021-04-07
用途: 事務所用

事務所のチャイムとして購入しました。時間を簡単に設定でき、プログラムにより簡単にチャイム時間を変更できる。
メロディーの音質が良くて、曲も選べて、良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 26714652
2020-02-25
用途: 会社のチャイムに!
株式会社山崎標記製造業

朝と昼休み。3時の休憩。退社時刻時にこの時計をチャイム代わりに使用。社員一同かなりいい。と好評です。

5が参考にしています
対象商品 : 26714652
2020-05-28
用途: 事務所用
建設業・工事業

事務所の仮設プレハブで放送設備がないので、チャイムの時間を簡単に設定でき、プログラムにより簡単にチャイム時間を変更できる。土日をチャイムオフでできるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 26714668
2018-12-18
用途: 職場
特定非営利活動法人大地の郷医療・福祉・介護関連業

大きくて見やすく、いろいろな装備があり、とても重宝しています。

対象商品 : 26714652
2017-12-01
用途: 社内用に
株式会社エムリンク製造業

大変使いやすく、重宝しています。社内用に2か所置くため2個購入しました。設定も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26714652
2019-07-10
用途: 会社内に就業チャイムとして複数設置
サービス業

時間補正電波の受信感度バラツキの個体差が、大きいように感じられました。(3台での使用感比較)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする