SHINANO(信濃機販)
ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途
平面、アール面の研磨作業
トラスコ品番
819-9191
全長(mm)
175
質量(g)
500
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
85
ストローク長(mm)
5
使用ペーパー
のり付タイプ
無負荷往復回数(回/min)
5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26739344
SI-7100P
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください