SHINANO(信濃機販)
ストレートサンダー(マジックシートタイプ)
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途
平面の研磨作業
全長(mm)
175
排気方向
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
794-8484
質量(g)
500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ストローク長(mm)
5
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26739353
SI-7100M
5000
0.14
0.6
¥
41,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください