高周波強力面取りベベラー

高周波強力面取りベベラー - エス・ピー・エアー

負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。

用途造船所や鉄工所での面取り作業などに面取角度450(250BV-30チップの場合30°)全長(mm)320トラスコ品番794-8735幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B内容量1台
注意
※インバーターとケーブルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26740342SP-9250BV
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする