おむつペール

おむつペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

パッキンとバックルで臭いを閉じ込めます。

用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)380奥行(mm)340間口(mm)170加工SIAA抗菌加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671595500858798-8044ブラウン11.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
2671596400860798-8052イエロー14
2,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26715964
2022-01-23
用途: トイレのおむつ入れに。
その他業種

商品はとてもよくできていて、フタについたパッキンとフタを固定するバックルで臭気を外に漏らさないのが良いです。ゴミ袋を掛ける部分も内部にあるため、ゴミ捨ても楽になります。
以前使っていたモノタロウのステンレスペダル式ゴミ箱とは、臭気の面で違いが歴然です。
ただし、実際の商品と商品説明とはサイズ・色・容量が異なるので注意が必要です。
商品説明では、色:グリーン、高さ375mm・奥行320mm・開口210mm、容量15Lとなっていますが、実際に届いた商品は、色:イエロー、高さ380mm・奥行340mm・開口(幅)170mm、容量14Lとなっていました。
その点だけに目をつぶれば、商品はとても良いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報の誤りでご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品情報を修正いたしました。今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする