TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
カラーツインペダル46 Nブラウン
(1件のレビュー)
上下のフタがペダルで開閉します。
最大6分別まで可能です。
本体側面にレジ袋フック付です。
用途
ゴミ箱
容量(L)
47(上段:27、下段:19)
フタの種類
ペダル式
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリスチレン
トラスコ品番
798-7951
形状
角型
質量(kg)
4
高さ(mm)
585
奥行(mm)
445
間口(mm)
285
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716086
00764
¥
5,868
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください