TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
つけもの袋
衛生的に漬物が作れます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
入数(枚)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
タイプ
1枚の寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26715176
01484
818-3415
0.04
0.5斗用(5、10、15型用)
幅500×深さ600
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
26715185
01476
818-3413
0.06
1斗用(15、20型用)
幅580×深さ600
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
26715194
01475
818-3412
0.06
2斗用(30、40型用)
幅700×深さ750
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
26715203
01477
818-3414
0.06
3斗用(60型用)
幅820×深さ900
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
26715212
01474
818-3411
0.06
4斗、5斗用(60、75、100型用)
幅1000×深さ1000
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください