TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-120 フタ
(1件のレビュー)
フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
仕様
食品衛生法適合品
質量(g)
800
内寸(mm)
(縦)425
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
615×600×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716183
872
1個
フタ
ポリエチレン(PE)
ブルー
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
特別運賃
65451148
-
1セット(40個)
フタ
ポリエチレン(PE)
ブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。