TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-120 本体
本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
容量(L)
120
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
650×585×655
内寸(mm)
(縦)535×(高さ)595
質量(g)
4750
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716192
871
1個
¥
12,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
特別運賃
65451139
-
1セット(8個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。