TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-70 フタ
(2件のレビュー)
フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
食品衛生法適合品
質量(g)
550
内寸(mm)
(縦)360
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
530×515×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716244
00876
1個
フタ
ポリエチレン(PE)
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65451184
-
1セット(60個)
フタ
ポリエチレン(PE)
ブルー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません