TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトペールT-90 本体
(1件のレビュー)
内寸(mm)
(縦)485×(高さ)570
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
605×540×600
色
ブルー
容量(L)
90
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716278
00873
1個
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
65451157
-
1セット(15個)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません