曜日別特売

ニュー農薬散布用じょうろ6型

ニュー農薬散布用じょうろ6型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニュー農薬散布用じょうろ6型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(12件のレビュー)

半透明で中身が見えて安心です。
ハスの実は農薬散布用です。

容量(L)約6ナチュラルトラスコ品番798-9881材質本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)645×170×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671502710141
オープン
1,528
1,681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 庭の除草剤散布用
運輸・通信業

主に屋外(庭と畑)で使っており、使用後は水洗いするけど、ほぼ青空保管です。購入から1年半が経過しましたが、夏ぐらいに注ぎ口の根元にヒビが入り、水漏れ用のテープで補修して使っています。青空保管なので、最近の酷暑での耐久性は強く無いです。この手のジョウロは、青とか緑の濃い目の色の方が耐久性ありそうです。ただ、値段は手ごろなので、2シーズンごとに買い替えた方が良いのかなと思います。

対象商品 : 26715027
2025-05-11
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

除草剤は、管内で詰まりやすいがこれであればつまりも無く、詰まっても掃除がし易い。あまり、広範囲に撒かないならこれで十分だと思う。

対象商品 : 26715027
2023-03-31
用途: 庭の草木への薬剤散布時
サービス業

水量が分かるので、直接 水を必要量入れて薬剤を配合することが出来るので便利です。ハス口が薬剤散布用のみ添付なので、別途 通常のタイプのハス口を購入しました。

対象商品 : 26715027
2022-05-11
用途: 液体肥料・微粉ハイポネックス希釈時
その他業種

草花・観葉植物・樹木の施肥に使用。目盛りが大きく見やすいので大活躍です。只、シールになっているため永年使っているとシールも劣化しそうで、印字してあると更によかったです。蓮口が縦中央だけ穴があいているので、挿木・種まきに利用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 26715027
2021-05-16
用途: ハウス内の育苗に薬液散布と散水用
農・林・水産業

簡易メモリが付いているので液肥の散布に大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 26715027
2018-11-22
用途: 葉物野菜の消毒
農・林・水産業

内容量の目視がわかるので薬の濃度調整がやりやすい。
本体もしっかり感じで、ピンポイントに薬を散布できる。

対象商品 : 26715027
2018-05-16
用途: 液肥散布に使用
農・林・水産業

他の容器で量って溶解してから散布用機に移す手間が省けて使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26715027
2017-09-21
用途: 除草剤散布トガ-デニング

【ハスの実は通常散布と農薬散布用の2個付です 】とありますが一個しか入っていません。付いていたハスの実が通常散布か農薬散布用かわかりませんが。多分農薬散布用だと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする