ぬけ漬けシール朝市角

ぬけ漬けシール朝市角 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ぬけ漬けシール朝市角 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

シールフタで臭いが漏れにくいです。
持ち手付で持ち運びにも便利です。
フタはポリエチレン製でしっかり密閉することができます。

用途食品容器として材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671525501236818-3391230ベージュ170
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
2671526401235818-3390200ベージュ290
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
2671527301234818-3389440ナチュラル250
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする