TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
びん・かめ用おもしセット
ビンやカメに使用できる重石と押しフタのセットです。
押しフタは折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質
おもし:ポリエチレン(PE)、押しフタ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-3385
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26715282
01220
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください