TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
フロート おふろ椅子N30型
使用場所
浴室
奥行(mm)
350
高さ(mm)
185
間口(mm)
525
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26714817
07678
798-9849
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
26714808
07677
798-9831
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください