TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
フロート せっけん箱
フタを裏側にセットすれば、石けん皿としても使えます。
用途
せっけん入れ
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
56
加工
抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26714835
7655
ホワイト
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
返品不可
26714826
7654
ブラウン
¥
390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください