TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
厨房用ダストペール45型
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 厨房用キャスターペール 排水栓付
モノタロウ
¥
7,998
~
税込
¥
8,798
~
プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。
容量(L)
45
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3
高さ(mm)
620
奥行(mm)
310
間口(mm)
510
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716305
12610
グレー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
返品不可
26716314
12612
ナチュラル
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください