曜日別特売

即席つけもの器マミー

即席つけもの器マミー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]即席つけもの器マミー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]即席つけもの器マミー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。

材質本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレスグリーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671543801290818-33951901851903
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
2671544701289818-33942052002054
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
2671545601285818-33922302602155.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする