曜日別特売

即席つけもの器マミー丸1.6型

即席つけもの器マミー丸1.6型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。
中身が見えて食材の状態がわかります。
冷蔵庫の棚に収まります。

材質本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレストラスコ品番818-3400幅(mm)180グリーン高さ(mm)145質量(g)444奥行(mm)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671550801298
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26715508
2019-05-26
用途: 漬物器
あさひや飲食業

使い易くとても良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする