肥料水差し 1L

肥料水差し 1L - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(3件のレビュー)

ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。
本体はクリアで中身がハッキリ見えます。

用途散水用容量(L)1クリアトラスコ品番799-0880材質AS樹脂、すすぎ口:ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)355×125×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2671507285330
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26715072
2022-01-27
用途: 多肉植物への水やり
卸売・小売業

他社製品より欲しい形状に最も近かった
自分で使い易いように改造した点
・SSパイプをストレートとし、先端3~4㎝をアングル状に曲げた
・自分では改造しようのない箇所:SSパイプの支持部がこの位置では水差しを90度倒さなければ水を全て注げない・・・底に届くくらいの位置が望ましい

1が参考にしています
対象商品 : 26715072
2020-09-23
用途: 多肉植物用
Hair PUサービス業

多肉植物に液肥をあげる為に購入しました
サイドにメモリがあるので 希釈しやすく
見た目もイイですね
先が細く 小さなプラ鉢に水やりしやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 26715072
2020-04-27
用途: 草花の水やり
株式会社上尾製凾

草花の水やりの際、花に水がかからず、満足しております。
水の残量もみえるので、非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする