TRUSCO
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途
防災・保安パトロール、作業識別用
トラスコ品番
783-5850
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC
幅(mm)
【反射材】30
質量(g)
210
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
55
胴囲(cm)
90~130
色(本体)
イエロー
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730122
TMNV-Y
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください