曜日別特売

肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺

肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺 - TRUSCO肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺 - TRUSCO肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺 - TRUSCO

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。

用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5833材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)ネイビー内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26730147TMNV-B
2,870
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする