エアーダスター

エアーダスター - WTBエアーダスター - WTBエアーダスター - WTBエアーダスター - WTB
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739362E80-1B1003.0
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26739378E80-3B3003.0
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26739387E80-JB7516
5,190
4,898
5,388(税込)
当日出荷
26739396E80-0213.0
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする