オフィスチェア ミドルバックタイプ ブラック

オフィスチェア ミドルバックタイプ ブラック - アイリスチトセ

背・座のクッションにモールドウレタンを採用してます。
三次曲面で成形されたモールドウレタンで体を優しく包み、長時間座っていても疲れにくいです。
脚幅が585mmなので、ワイド1100mmのデスクにも収まるコンパクトサイズ設計です。
キャスターは双輪キャスターを採用しているので、旋回性に優れています。

用途オフィス用の椅子仕様組立式トラスコ品番790-2018材質背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター質量(kg)10.2ブラック/ブラック高さ(mm)830~930キャスター双輪キャスター張地布張り座上下調節ガス調節式機能背ロッキング座幅(mm)450座高(mm)425~525座奥行(mm)420背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※組立時間1人5分
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26714932BIT-BX45-L0-F-BKBK830~930425~52510.2
46,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする