アイリスチトセ
オフィスチェア 専用肘
BIT-BX45シリーズ専用肘です。
用途
オフィス用の椅子専用肘
色
ブラック
仕様
組立式
トラスコ品番
790-2042
材質
スチール、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
295
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
225
奥行(mm)
47
張地
布張り
座上下調節
ガス調節式
内容量
1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※組立時間1人15分
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26714948
BIT-BX-A
¥
14,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください