曜日別特売

エア式FC製ベーンポンプ(20A)

エア式FC製ベーンポンプ(20A) - アクアシステムエア式FC製ベーンポンプ(20A) - アクアシステム

連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。

用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737822AMVH-20FC
212,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする