アクアシステム
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途
ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)
10(押上)5(吸込)
トラスコ品番
820-2454
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM
質量(kg)
17.3
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
45(1cP時)
空気消費量(L/min)
560
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)
吸入(0.5)吐出(2)
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
1500
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
注意
※ドラム缶は別売となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737734
AMVHD-20SUS
¥
477,400
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません