アクアシステム
エア式SUS製ベーンポンプ(20A)
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
用途
中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)
10(押上)5(吸込)
トラスコ品番
820-2452
材質
本体:SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)
9.7
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
45(1cP時)
空気消費量(L/min)
560
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
1500
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737847
AMVH-20SUS
¥
252,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません