アクアシステム
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番
820-2444
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
10.7
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
ホース内径(Φmm)
25(吸入)19(吐出)
ホース長さ(m)
吸入(2)吐出(2)
使用流体
灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737752
ACHD-20AL
¥
260,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください