アクアシステム
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番
820-2445
材質
本体:SUS パッキン:FKM、FFKM
質量(kg)
14
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)
吸入(0.5)吐出(2)
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737768
ACHD-20SUS
¥
408,200
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません