アクアシステム
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
連続運転可能
トラスコ品番
820-2443
材質
本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)
6.4
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737777
ACH-20SUS
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません