アルインコ
アルミフラットバー 20×2.0
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741182
HP602SS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
20
1000
2
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741198
HP602S
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
20
2000
2
¥
860
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741207
HP602KS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
20
1000
2
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741216
HP602K
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
20
2000
2
¥
1,050
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741225
HP602BS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
20
1000
2
¥
520
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741234
HP602B
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
20
2000
2
¥
980
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。