曜日別特売

アルミフラットバー 20×5.0

アルミフラットバー 20×5.0 - アルインコアルミフラットバー 20×5.0 - アルインコアルミフラットバー 20×5.0 - アルインコアルミフラットバー 20×5.0 - アルインコ
質量(kg)0.54内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741252FD109K2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック2020005
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741268FD109B2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブロンズ2020005
2,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741243FD109S2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー2020005
1,940
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする