曜日別特売

アルミフラットバー 25×3.0

アルミフラットバー 25×3.0 - アルインコアルミフラットバー 25×3.0 - アルインコアルミフラットバー 25×3.0 - アルインコアルミフラットバー 25×3.0 - アルインコ
(1件のレビュー)
質量(kg)0.4内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741338FD103S2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー2520003
1,460
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741347FD103K2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック2520003
1,820
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741338
2019-01-31
用途: アマチュア無線アンテナに使用
農・林・水産業

50MHzAWXアンテナエレメントとして使用
無線機器も扱っているメーカーなので購入しました。
汎用材:表面B1アルマイトのようでなので安心して使用できます。
2m売りだけで無く、3m、4mもほしいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする