アルインコ
アルミフラットバー 30×2.0
(1件のレビュー)
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741356
HP600K
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
30
2000
2
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741365
HP600B
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
30
2000
2
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741374
HP600SS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
30
1000
2
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741383
HP600S
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
30
2000
2
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741392
HP600KS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
30
1000
2
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741408
HP600BS
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
30
1000
2
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。