曜日別特売

アルミフラットバー 30×3.0

アルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコアルミフラットバー 30×3.0 - アルインコ
(2件のレビュー)
内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741417FD104S2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー3020003
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741426FD104Sアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー3040003
3,480
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741435FD104K2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック3020003
2,180
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741444FD104Kアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック3040003
4,330
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741453FD104B2アルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブロンズ3020003
2,020
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741462FD104Bアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブロンズ3040003
4,030
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741426
2024-04-10
用途: サンルーフ屋根の抑え
株式会社ホープ建設業・工事業

納入時の包装がよかったので製品がきれいな状態で使用できた。

対象商品 : 26741453
2019-10-29
用途: 木の雨戸レールに敷きました。
個人のお客様

雨戸レールが木製の為、擦り減ってガタガタになり、滑らかに雨戸が動かない為、これを敷きました。滑らかに動くようになりました。焦げ茶色がついて綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする