アルインコ
アルミフラットバー 40×3.0
質量(kg)
0.54
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741478
FD105S2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
40
2000
3
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741487
FD105K2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
40
2000
3
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741496
FD105B2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
40
2000
3
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。