アルインコ
アルミフラットバー 50×3.0
用途
見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
質量(kg)
0.8
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741505
FD106S2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
シルバー
50
2000
3.0
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741514
FD106K2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブラック
50
2000
3.0
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741523
FD106B2
アルミ(A6063S T5)
アルマイト仕上げ
ブロンズ
50
2000
3.0
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。